Spesifikasi
| AS ONE Part Number | 8-5365-02 |
|---|---|
| Material | Frame/Lens/PC (Polycarbonate) |
| Shape | Single-lens type |
| Specification | Can be used with glasses |
| Type | No side ventilation |
| Mass (g) | about 45 |
| TRUSCO Number | 818-8093 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/AS%20ONE%20Visitor%20Safety%20Glasses/kqP103489746-4.jpg)
