Spesifikasi
| AS ONE Part Number | 8-1024-02 |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 367 |
| Size | L |
| Function | waterproof |
| Operating Temperature Range (°C) | -160 to +148 |
| Quantity (Double) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Life waterproof type (cannot be submerged in water).
Warning
NoteCannot be autoclaved.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Suhu%20Dingin/Sarung%20Tangan%20Militer%20untuk%20Perlindungan%20Musim%20Dingin/AS%20ONE%20Cryogenic%20Gloves/klP103484741-4.jpg)
