AS ONE Options For Glove Box

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-8388-01
Thickness (mm)0.6
Materialnatural rubber
Width of Palm (cm)112
Palm Circumference (cm)224
Middle Finger Length (cm)8.2
ColorIvory
Dimensions (mm)630
Overall Length (cm)64
Quantity (Double)1
TRUSCO Number818-8927

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait