Spesifikasi
AS ONE Part Number | 2-4936-03 |
---|---|
Material | 100% Polyester with Conductive Thread (Stripe) |
Color | Green |
Size | free |
Surface Resistance Value (ohm) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan