Spesifikasi
Color | White |
---|---|
Material | 100% polyester% |
Specification | Hiyoku button type |
Charge Density Reference Value (uc/m2) | 2 (JIS L1094 1997) |
Function | antistatic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Excellent antistatic properties.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan