THERMOPORT Handy Thermometer Surface Thermo

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Measurement Range (°C)-50 to 600 (varies by sensor)
Resolution (°C)0.1/1 (auto range), 0.1 (at-99.9 to 199.9°C), 1°C (at 200 to 1.300°C)
Accuracy± (0.1% rdg + 0.3) ° C (at -99.9 to 199.9 ° C) ± (0.2% rdg + 1.0) ° C (at 200 to 1,300 ° C)
Dimensions (mm)54x40x172
Installation MethodHandy type
Temperature display methodDigital
CharacteristicWaterproof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait