Spesifikasi
| Dimension C, Length (inch) | 8 |
|---|---|
| Dimension A, Head Depth (inch) | 3/4 |
| Country of Origin | USA |
| Finish | Chrome |
| Dimension B, Handle Dia. (inch) | 13/32 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































