CKD Regulator (Cellex (Selex)
#Grup produk P103129297
Spesifikasi
Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
---|---|
Accessories | Pressure gauge, nut for panel mount |
Operating Temperature Range (°C) | 5 to 60 |
Type | White type |
Set Pressure Range (MPa) | 0.05 to 0.85 |
Working Fluid | Compressed air |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan