Tasco Ultra Mini Two Stage Vacuum Pump (Pompa Vakum)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Power (V)220
Pumping Speed (L/minute)40
Rotation Per Minute (rpm)3200
Dimensions (WxDxH)(mm)100x170x260
Weight (kg)4.3
Rotor MethodTwo-stage
Running MethodDirect
Ultimate Vacuum (micron)38
Oil Capacity (ml)140.0
Suction Port (Flare)5/16
Vacum Pump Oil (FxM)5/16x1/4 (adapter)
Motor Power (W)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan