BUMA Medicine Trolley

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
FinishingEpoxy powder coating
Dimensions (LxWxH)(mm)700x490x1050

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification
- Construction : Made of steel sheet and pipe.

- Part
1. Drawer : Made of plastic
2. Handle door : Central handle lock system
3. Castor : 4 (four) Castor Ø5inch, two with brakes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan