BUMA Infuse Stand Standart

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
FinishingEpoxy powder coating
Dimensions (WxH)(mm)500x1200-2200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification
-Construction : Stainless steel pipe with two hooks, Adjustable height with locking crew.

-Part
1. Plastic star with five castor
2. Castor : 5 (five) 2inch castor, swivel 360°
3. Hook : 2 (two) hook

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan