Hioki Clamp Current Meter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Compatible Pipe Outer Diameter (mm)48.6
Level Range (mm)33 to 140
Height (mm)150
Dimension L (mm)190
Dimension P (mm)170
MaterialHot-Rolled Sheet Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Measured values are displayed in an easy to see angle and the displayed values rotate.
-The filter function allows to display the commercial frequency component only.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan