KYORITSU Digital Insulation Resistance Tester

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3
Width (mm)500
Working Temperature Range (°C)-40 to 70
ColorBlack
MaterialNatural Rubber (NR)
Length (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Small and lightweight design is convenient for long hours of work and for carrying around.
-It automatically discriminates alternating current voltage(true effective value)from direct current voltage and measures.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait