Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Thickness (mm) | 1.3 |
| Cuff Specifications | Magic |
| Material | Palm = genuine pigskin leather, inside = cotton |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/KAWANISHI%20Swine%20Leather%20Gloves/P103033417-1.jpg)
