INABA DENKO Cross Lock D Type

Sebelum PPN:
Rp45.000
Spesifikasi
MaterialUNIQLO
Screw Designation DimensionW3/8
CompatibleFull screw bolt: W3/8
Width (mm)34
Thickness (mm)26
TRUSCO Number786-8031

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Construction with Power Tools from The Front Can be Performed in All Places. It is with Protrusion to Prevent Rotation.UseableBolt Fixed Type for Cross Type Construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan