Spesifikasi
| Material | Composite Stainless Steel |
|---|---|
| Dimension (LxWxH)(cm) | 70x25x80 |
| Max. Load (kg/pcs) | ±15 |
| Color | Silver |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Rak handuk premium type LV778 ini memiliki 5 batang pipa untuk menjemur handuk dan di bagian bawah terdapat rak untuk menaruh botol botol sabun atau lainnya. Rak handuk ini dapat menahan beban sampai 15Kg dengan 5 potong handuk, Rak ini juga terbuat dari Stainless Steel yg membuat rak menjadi kokoh dan perakitannya pun sangat mudah.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































