Spesifikasi
| Material | Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic |
|---|---|
| Dimension (LxWxH)(cm) | 103-150x52x140-190 |
| Max. Load (kg/Bar) | 60 |
| Color | Silver |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jemuran lantai type LV758 ini memiliki 4 batang pipa yg dapat di pindahkan sesuai pemakaian kita, ukuran jemuran ini sangat besar sehingga dapat menampung 250pcs pakaian karena ketahanan bebannya sampai 60Kg, tinggi dan lebarnya dapat di atur sesuai kebutuhan menjemur, terdapat juga 4 buah roda supaya dapat mudah di pindah pindah kan tanpa harus di angkat. Selain untuk menjemur type ini juga dapat di gunakan untuk penjual baju karena dapat muat banyak dan terlihat lebih rapih, dengan bahan yg ter buat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan, jemuran ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































