Spesifikasi
| Material | Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic |
|---|---|
| Dimension (LxWxH)(cm) | 110-192x90x91-160 |
| Max. Load (kg/Bar) | 30 |
| Color | White |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jemuran lantai type LV738 ini memiliki 3 batang pipa yg dapat di atur tinggi dan lebarnya sehingga dapat menjemur banyak pakaian bahkan bedcover, jemuran ini ketahanan bebannya sampai ± 30kg dengan bahan yg ter buat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan, jemuran ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































