Spesifikasi
| Material | Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic |
|---|---|
| Dimension (LxWxH)(cm) | 98-155x68x132 |
| Color | White |
| Maximum Loading Capacity (kg) | ±20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jemuran lantai type LV 718 ini memiliki 2 batang pipa yg bisa di extend menjadi lebih lebar untuk menjemur pakaian lebih banyak ataupun selimut & sprei ketahanan bebannya sampai ± 20 kg, di bagian tengah pun terdapat 4 bar pipa kecil yg bisa di gunakan untuk menjemur handuk dll. Dengan bahan yg terbuat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan. LV718 ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































