Spesifikasi
| Dimensions of Product Length of Pipe (m) | 2.4 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Aluminium Lifting Clothes Hanger Liveo LV688.
Detail Produk dari LIVEO LV-688 (Rose Gold): Jemuran Lifting adalah jemuran yang sedang booming di Indonesia sekarang ini, jemuran ini sangat cocok untuk rumah yang tidak memiliki space yang luas untuk menjemur contohnya seperti apartemen. Dan jemuran ini pun terlihat elegan sehingga tidak merusak pemandangan di rumah anda dan berantakan dan sempit karena jemuran ini akan di pasang di langit-langit rumah dan cara kerjanya adalah dengan menggunakan engkolan untuk menurunkan/menaikan pipa jemurannya (ketinggian dr langit-langit ke bawah max. 3-4m) jemuran ini dapat menahan 15kg/pipa karena menggunakan kawat sling baja 0.6mm. 1 batang pipa LV688 ada 20 lubang untuk menggantung hangers, bahan nya terbuat dari alumunium (Anti Karat), Garansi 1 tahun.
Bahan: Alumunium
Panjang Pipa: 2.4m x 2 pipa (dapat di potong, harga sama)
Lubang Hangers: 20 Lubang
Warna: Rose Gold
Kemasan LV-688: Terpisah, antara dus engkolan dengan Pipa Jemuran.
Tersedia di dalam kemasan:
- Free 20 Hangers Alumunium
- Engkolan, Kawat sling baja dll
Detail Produk dari LIVEO LV-688 (Rose Gold): Jemuran Lifting adalah jemuran yang sedang booming di Indonesia sekarang ini, jemuran ini sangat cocok untuk rumah yang tidak memiliki space yang luas untuk menjemur contohnya seperti apartemen. Dan jemuran ini pun terlihat elegan sehingga tidak merusak pemandangan di rumah anda dan berantakan dan sempit karena jemuran ini akan di pasang di langit-langit rumah dan cara kerjanya adalah dengan menggunakan engkolan untuk menurunkan/menaikan pipa jemurannya (ketinggian dr langit-langit ke bawah max. 3-4m) jemuran ini dapat menahan 15kg/pipa karena menggunakan kawat sling baja 0.6mm. 1 batang pipa LV688 ada 20 lubang untuk menggantung hangers, bahan nya terbuat dari alumunium (Anti Karat), Garansi 1 tahun.
Bahan: Alumunium
Panjang Pipa: 2.4m x 2 pipa (dapat di potong, harga sama)
Lubang Hangers: 20 Lubang
Warna: Rose Gold
Kemasan LV-688: Terpisah, antara dus engkolan dengan Pipa Jemuran.
Tersedia di dalam kemasan:
- Free 20 Hangers Alumunium
- Engkolan, Kawat sling baja dll
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































