Pilot Pulpen Oil Based Super P

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)151
Colorblack
TypeOil based ballpoint pen
Diameter (Ø mm)(Maximum) 10.7
SystemCap type
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan