Pilot Isi Ulang Pulpen Oil Based Super Knock
#Grup produk P102936186
Spesifikasi
Material | Resin + stainless steel |
---|---|
Overall Length (mm) | 98.5 |
Maximum Diameter (Ø mm) | 3.1 |
Ink Color | Red |
Tip Size (mm) | 0.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Ink color black, 0.7mm fine, ballpoint pen refill.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan