Pilot Isi Ulang Pulpen Oil Based BKRF
#Grup produk P102936168
Spesifikasi
Overall Length (mm) | 98.5 |
---|---|
Type | Oil-based ballpoint pen replacement core |
Maximum Diameter (Ø mm) | 3.1 |
Product Type | Refill core |
Tip Size (mm) | 0.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan