Pilot Sharp Pencil Mogul Air 0.5
#Grup produk P102935497
Spesifikasi
Overall Length (mm) | 146 |
---|---|
Type | mechanical pencil |
Diameter (Ø mm) | (Maximum) 11 |
System | Frefre & Knock formula |
Core Diameter (mm) | 0.5 |
Refill | HERFN-10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan