JST PH Connector Through-Hole Shrouded Header

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Length (mm)200
Working Temperature Range0 to 70 ° C
ColorTransparent
MaterialAcrylic
Inner Diameter (mm)36
Outer Diameter (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Adopted a highly reliable contact with a compact design.
-Post with base has a box shape.
-For wiring inside equipment.
-2.0mm pitch for wire to board connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan