Nansin Screw-in Type with Stopper, Urethane Car

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Allowable Load60daN
Wheel Width W25mm
Caster TypeScrew-in type freewheel caster
Starting Turning Force14.4daN
StopperSingle stopper
Attachment Height H126mm
Eccentricity E32mm
Material (Wheel)Urethane
Screw Dimensions TM12xP1.75
Shaft Length L25mm
Starting Force8.1daN
Wheel Diameter D100φ mm
Wheel TypeSingle wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan