Spesifikasi
| Input Drive | 9.5mm |
|---|---|
| Total Length | 650mm |
| Total Width | 180mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
-Angle of the tip is adjustable.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































