Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Bristle Material | Hog Hair |
|---|---|
| Number of Rows | 2rows |
| Wire Diameter | -mm |
| Embedding | 75mm |
| Bristle Length | 15mm |
| Total Length | 230mm |
| Purpose of Use | Polishing, burring etc. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
-2 row type of 6U type.
-Polishing, burring etc.
-Polishing, burring etc.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































