Fuji Grinding Wheel MFG Mata Gerinda Potong EX-Swirl 355

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Usage ToolWheel cutting machine
HardnessR
Main Cutting MaterialGeneral steel
Abrasive Materialalumina
Maximum Operating Speed72m/s (4300m/min)
Type1 sheet reinforced
Grain Size36
Hole Diameter25.4φ mm
Maximum Rotation Speed3850min⁻¹(rpm)
Outer Diameter355φ mm
TRUSCO Number393-6490
Thickness3mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan