Furupla Diaphragm Swing
#Grup produk P102555592
Spesifikasi
Color | green |
---|---|
Dimension | φ 120x245mm |
Capacity | 1000ml |
Height | 245mm |
Bottom Diameter | 120mm |
1 Scale | 100ml |
Material | (Bin) PE/(Body) PP/(Wicking) Silicone/(Weight) PP to brass |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan