Spesifikasi
Control Port | A, B |
---|---|
Pressure Change Amount/Screw Rotation | 6.3MPa (63kg/cm²)/1 turn |
Maximum Working Pressure | 35MPa (350kg/cm²) |
Pressure Adjustment Range | 3.5 to 21MPa (35 to 210kg/cm²) |
Nominal Diameter | 1/4 |
Compatible Fluid | Petroleum type hydraulic fluid,Water,glycol type hydraulic fluid |
Peak Flow Rate | 20L/min |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan