Daikin 03 Series Stack Type A B Port Flow Control Valve

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Cracking PressureChuckValve: 0.1MPa (1kg/cm²)
Control PortA, B port
Maximum Working Pressure25MPa (250kg/cm²)
Nominal Diameter3/8
Control Flow0.5 to 60L/min (when the pressure difference between inlet and outlet is 7MPa or less). 1 to 60 (when the pressure difference between inlet and outlet is 25MPa or less)
FluidPetroleum type hydraulic fluid,Water,glycol type hydraulic fluid
Peak Flow Rate60L/min

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait