Daikin 02 Series Stack Valve Bypass Block
#Grup produk P102554618
Spesifikasi
Maximum Working Pressure | 25MPa (250kg/cm²) |
---|---|
Nominal Diameter | 1/4 |
Peak Flow Rate | 40L/min |
Compatible Fluid | Petroleum type hydraulic fluid,Water,glycol type hydraulic fluid |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan