Daikin Manifold Block
#Grup produk P102554609
Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp7.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Maximum Working Pressure | 25MPa (250kg/cm²) |
---|---|
Bore | 3/8φ |
Peak Flow Rate | 80L/min |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
By stacking solenoid valves and modular stack valves, one to five circuits can be easily configured.
Warning
* Solenoid valve mounting dimensions are different for bore size 1/4 phi and 3/8 phi . Ulasan Produk
Tidak ada ulasan