Daikin Manifold Block
#Grup produk P102554593
Spesifikasi
Pipe Diameter | Rc1 |
---|---|
Nominal Diameter | 1/2 |
Depth (mm) | 140 |
Height (mm) | 145 |
Maximum Working Pressure (MPa) | 35 |
Serial Number | 1 |
TRUSCO Number | 457-0251 |
Width (mm) | 130 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
One to three circuits can be easily constructed by stacking it on a solenoid valve or a modular stack valve.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan