Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Pipe Connection DiameterRc1/8
OilingNo need
EquipmentBracket/pressure gauge G 1-40 ( φ 40x1MPa)
Fluidair
Operating Temperature Range5 to 60°C
Assured withstand Pressure1.47MPa
Body MaterialAluminium die cast
Maximum Working Pressure0.93MPa
Overall Length82mm
Set Pressure Range0.05 to 0.83MPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small size, stable pressure regulation and high flow rate.Push lock type regulator handle. The pressure regulation is light and smooth.Standard pressure gauge with preset marker is provided.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait