KOGANEI Inline Filter

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Pipe Connection DiameterRc1/8
FluidAir, N₂
Operating Temperature Range5 to 45°C
Film Area126cm²
Air Flow Capacity100L/min (ANR)
Assured withstand Pressure1.47MPa
Collecting Particle Diameter0.01µm
Collection Efficiency99.99%
Material(Body) Aluminium Die Cast (Electroless Nickel Plating), (Resin Housing) Nylon, (Element) Porous Hollow Fiber Membrane, (O-Ring) Synthetic Rubber (NBR)
Maximum Working Pressure0.97MPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopted porous hollow fiber membrane element

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait