CKD Manual Switching Valve 4 Port Valve
#Grup produk P102553938
Spesifikasi
Connection Diameter | RC1/4 |
---|---|
Piping | Horizontal piping |
Connection Method | 1/4 |
Effective Sectional Area | 15mm² |
Number of Positions | 3 |
Maximum Working Pressure | 1.0MPa |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan