YANASE Neo Flap P Type

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Grain Size180
Maximum Rotation Speed (rpm)20000
Outer Diameter (φ mm)20
Shaft Diameter (mm)3
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* For manufacturer direct sending items, in case of order with cash on delivery will be shipped after the next day

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan