Fuji Grinding Wheel MFG Mata Gerinda Potong EX-Sword 405

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Usage ToolWheel cutting machine
HardnessR
Main Cutting MaterialGeneral steel
Abrasive Materialalumina
Maximum Operating Speed63m/s (3800m/min)
Type1 sheet reinforced
Grain Size30
Hole Diameter25.4φ mm
Maximum Rotation Speed2980min-1(r.p.m)
Outer Diameter405φ mm
TRUSCO Number393-6503
Thickness3mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan