Fuji Grinding Wheel MFG Mata Gerinda Potong Whetstone 100

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
HardnessR
Main Cutting MaterialGeneral steel
Abrasive Materialalumina
Product TypeA46R BF
Maximum Operating Speed72m/s (4300m/min)
Type1 sheet reinforced
Diameter100φ mm
Grain Size46
Hole Diameter15φ mm
Maximum Rotation Speed13600min⁻¹(rpm)
Outer Diameter100φ mm
Outside Diameter D100φ mm
TRUSCO Number123-1987
Thickness2mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait