Motoyuki Global Saw Atsushi Steel Tipping Saw
#Grup produk P102552212
Spesifikasi
Compatible Materials | Thick steel |
---|---|
Material | Basemetal: tool steel, tip: cermet |
Maximum Rotation Speed | 5500min⁻¹(rpm) |
Outer Diameter | 180mm |
Number of Blades | 32 |
Cutting Ability Steel | 22mm |
Blade thickness | 1.8mm |
Hole Diameter | 20.0mm |
TRUSCO Number | 786-4957 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan