F.P.Tools Reamer HS S Handle HR 6
#Grup produk P102551815
Spesifikasi
Blade Shape | straight |
---|---|
Material | HSS |
Overall Length | 105mm |
Blade length | 55mm |
Blade Diameter | 6.8φ mm |
Shank Diameter | 6.8φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan