F.P.Tools Reamer HS S Pattern HR 11
#Grup produk P102551772
Spesifikasi
Blade Shape | straight |
---|---|
Material | HSS |
Overall Length | 140mm |
Blade length | 75mm |
Blade Diameter | 11.04φ mm |
Shank Diameter | 11φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan