F.P.Tools Reamer HS S Pattern HR 10
#Grup produk P102551763
Spesifikasi
Blade Shape | straight |
---|---|
Material | HSS |
Overall Length | 130mm |
Blade length | 70mm |
Blade Diameter | 10φ mm |
Shank Diameter | 10φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan