Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Drill Carbide S 15 WHNSB
#Grup produk P102550658
Spesifikasi
Material | Carbide |
---|---|
Overall Length | 132mm |
Flute Length | 81mm |
Shank Diameter | 5φmm |
Diameter | 4.2φ mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan