NIKKEN Tool Clamper
#Grup produk P102550490
Spesifikasi
Hole Pitch | 50x60mm |
---|---|
Bore Diameter P | 10.3φ mm (M10) |
Dimention D1 | 102φmm |
Dimension T | 80mm |
Dimension D (mm) | 46φ |
Dimension W | 15.9mm |
Dimensions h | 110mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Warning
* In case of order with cash on delivery, it may be shipped after the next day.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan