Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Supporter Set Screw (for Face Mill)
#Grup produk P102549670
Spesifikasi
Angle alpha | 92° |
---|---|
Dimensions c | 15.0mm |
Dimension B | 8.5φ mm |
Compatible Blades and Cutters | A45E-4 good good good R. A45E-5 good good good R |
Dimension A (mm) | M5x0.8 |
Dimension E | 10.0mm |
Dimension F | 4.0mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan