Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Clamp Screw (for Face Mill)
#Grup produk P102549661
Spesifikasi
Dimensions c | 17.0mm |
---|---|
Compatible Blades and Cutters | A45E-4 good good good R. A 45 D-4 good good good R. SE90-4080R. SE90-4100R. SE90-4125R |
Dimension A (mm) | M8x1.0 |
Dimension D (mm) | 6.5 |
Dimension E | 6.5mm |
Dimension F | 4.0mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan