Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) End Mill Carbide S Roughing EMXR
#Grup produk P102549528
Spesifikasi
Material | Carbide |
---|---|
Overall Length | 100mm |
Blade length | 12mm |
Blade Diameter | 9φmm |
Shank Diameter | 8φ mm |
Number of Blades | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan